Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の アナログ内側マイクロメータ
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ(セット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
校正証明書
一般校正
注文コード
57662824
品番
IMJ-2100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥113,200
この商品は
校正証明書
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。
測定面超硬合金チップ付
測定範囲(mm)
100〜2100
最小表示量(mm)
0.01
本体寸法(mm)
100〜125
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
25
パイプ数
8本
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57662824
IMJ-2100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
40314664
IMJ-2100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
139シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ(セット)
Mitutoyo(ミツトヨ)
1台
¥
149,800
税込
¥
164,780
注文コードが変更になりました