画像準備中

140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 注文コード57662833 品番IMJ-3000(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥305,800
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組合わせて、広範囲の内側測定ができます。
測定面超硬合金チップ付

測定範囲(mm)1000〜3000 最小表示量(mm)0.01 本体寸法(mm)1000〜1050 マイクロメータヘッドのストローク(mm)50 パイプ数6本 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57662833 IMJ-3000(校正書・トレーサビリティ体系図付) 40314673 IMJ-3000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ Mitutoyo(ミツトヨ) 140シリーズ つぎたしパイプ形内側マイクロメータ IMJ Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 359,800 税込395,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする