真空ユニット ZK2-Z

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57662936 品番ZK2-ZSEA-A
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

取付単体製品への取付け 単位単位切換機能付 出力仕様NPN 定格圧力範囲(kPa)0〜-101真空用圧力スイッチオープンコレクタ2出力 コネクタ付リード線なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする