ZK2-ZSEAG-A 真空ユニット ZK2-Z SMC 57662945

真空ユニット ZK2-Z

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード57662945品番ZK2-ZSEAG-A
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

取付単体製品への取付け単位単位切換機能付出力仕様NPN定格圧力範囲(kPa)0~-101真空用圧力スイッチオープンコレクタ2出力コネクタ付リード線付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする