ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ
木ねじ 頭白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(8本)
注文コード
57663027
品番
65774
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途
手工具ドライバー用。
8本入り。
色
頭白
長さL(mm)
25
呼称(mm)
ねじ:4.1
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取り付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。