ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
HP コーススレッド フレキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(26本)
注文コード
57663176
品番
10183455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
頭が相手材に食い込むフレキ頭です。
材質
スチール(ユニクロ)
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
7.1