ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
HP コーススレッド フレキ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1パック(18本)
寸法L(mm)
38
注文コード
57663210
品番
10183458
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
この商品は
寸法L・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
頭が相手材に食い込むフレキ頭です。
材質
スチール(ユニクロ)
寸法L(mm)
38
寸法d(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
7.1