測定範囲(mm)50目量(mm)0.01測定力(N)3.0以下シリーズ3質量(g)298寸法A(mm)81.9寸法F(mm)43.9寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法B(mm)142.3目盛仕様±0-100寸法I(mm)9寸法G(mm)59.4戻り誤差(μm)8指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)±15指示誤差[全測定範囲](μm)±30長針1回転(mm)1指示誤差[2回転](μm)-寸法C(Φmm)78繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)5校正証明書一般校正