ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
HP ステンレス 軸細コーススレッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
57663526
品番
10185540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
軸が細く、先割れ加工が木割れを防ぎます。
材質
SUS-XM7(パシペート)
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
3.3
頭部径(Φmm)
6