SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空発生器/エジェクタ
多段エジェクタ ZL112
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57663566
品番
ZL112-K11G-DPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,360
この商品は
262
種類から選べます
他の種類を見る
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
リード線取出方法
グロメットリード線長さ0.3m、コネクタ付リード線(長さ2m)
定格電圧(V)
AC100
単位
単位切換機能付
排気方式
サイレンサ内蔵
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路なし
出力仕様
PNPオープンコレクタ1出力
EXH・ポート
排気:Rc1/2
マニュアル
ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
供給弁・破壊弁付
ノズル径(Φmm)
1.2
真空圧力検出部
真空用デジタル圧力スイッチ
CADデータダウンロード