ZL112-K11L 多段エジェクタ ZL112 SMC 57663602

多段エジェクタ ZL112

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57663602 品番ZL112-K11L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,780
この商品は262種類から選べます 他の種類を見る

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m、なし 定格電圧(V)AC100 単位単位切換機能付 排気方式サイレンサ内蔵 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 出力仕様なし EXH・ポート排気:Rc1/2 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁・破壊弁付 ノズル径(Φmm)1.2 真空圧力検出部なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする