ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸平ワッシャー
HP ユニクロ ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57663700
品番
10184749
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
内径(Φmm)
3
呼び径
M3
外径(Φmm)
8
表面処理
ユニクロ