ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸平ワッシャー
HP ユニクロ ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
57663736
品番
10184753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質
スチール
厚さ(mm)
1
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
13
表面処理
ユニクロ