ステンレスワッシャー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 内径(Φmm)4 注文コード57663937 品番10184775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は内径・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス(SUS304)のワッシャーです。
必要な分だけ購入しやすい少量パックです。

材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)1 内径(Φmm)4 呼び径M4 外径(Φmm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
工具機械の調整
農・林・水産業

薄いワッシャーが欲しかったのでちょうどよい厚さでした。

対象商品:
57664059
2025-02-14
用途:
自動車修理に
有限会社魚利 様

ホームセンターなどではなかなか無いサイズですがモノタロウなら買えます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする