角座金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6個) 厚さ(mm)1.2 呼び径M6 注文コード57664120 品番10185814
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は厚さ・呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る

一般的な角座金です。
購入しやすい少量パックです。

材質スチール(ユニクロ) 幅(mm)17 厚さ(mm)1.2 呼び径M6 表面処理ユニクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする