HP ユニクロ スプリングワッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(46個) 注文コード 57664165 品番 10184804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。

材質スチール(ユニクロ) 厚さ(mm)1 呼び径M4 外径(Φmm)7.6 表面処理ユニクロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする