ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー・スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワッシャー(金属)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スプリングワッシャー
HP ユニクロ スプリングワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57664208
品番
10184808
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
厚さ(mm)
2.5
呼び径
M10
外径(Φmm)
18.4
表面処理
ユニクロ