HP ステンレス スプリングワッシャー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 57664314 品番 10184821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

一般的なバネ座金です。
購入しやすい少量パックです。

材質SUS304 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)10 呼び径M10 外径(Φmm)18.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
金属板、木材の固定

安い!大助かりです。品質に難点は見当たりません。ホームセンターに行く手間が省けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする