コンクリート釘 500g(スチール)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6本) 注文コード 57664375 品番 10183105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。
購入しやすい少量パックです。

材質スチール 全長(mm)65 寸法d(mm)3.7 頭部径(Φmm)6.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57664366
2024-09-12
用途:
看板の固定に

外れかけていた、看板の固定に使用しました。業務用なのに少量で買えるのは助かります。品質も問題無く、とても経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする