ZL112-K15LZ-DAPL 多段エジェクタ ZL112 SMC 57664442

多段エジェクタ ZL112

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m、コネクタ付リード線(長さ2m) 定格電圧(V)DC24 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力 注文コード57664442 品番ZL112-K15LZ-DAPL
参考基準価格(税別)¥48,020 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はリード線取出方法・定格電圧・出力仕様など262種類から選べます 他の種類を見る

3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能

リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m、コネクタ付リード線(長さ2m) 定格電圧(V)DC24 単位単位切換機能付(初期値psi) 排気方式サイレンサ内蔵 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力 EXH・ポート排気:Rc1/2 マニュアルノンロックプッシュ式 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁・破壊弁付 ノズル径(Φmm)1.2 真空圧力検出部真空用デジタル圧力スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする