Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の アナログ外側マイクロメータ
105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(mm)
900〜1000
校正証明書
一般校正
注文コード
57664653
品番
OMS1-1000(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥230,400
この商品は
測定範囲・目量・校正証明書
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
1個のアンビルの取付位置を伸測カラーによって変更し、測定範囲を広くすることができます。
マイクロメータヘッドのストローク:50mm
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付
測定範囲(mm)
900〜1000
最小表示量(mm)
0.01
平面度(μm)
1.3
仕様
伸測カラー1本(50mm)
基準棒(本)
2
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57664653
OMS1-1000(校正書・トレーサビリティ体系図付)
40315976
OMS1-1000(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
105シリーズ スライドアンビル式外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)
1台
¥
269,800
税込
¥
296,780
注文コードが変更になりました