ステンレス釘 平頭

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(110本) 注文コード 57664734 品番 10183039
参考基準価格(税別)¥416 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

錆にくいステンレス製の丸釘です。
購入しやすい少量パックです。

材質SUS304 全長(mm)16 寸法d(mm)1.5 頭部径(Φmm)3.5 番手(#)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする