ステンレス釘 平頭

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(12本) 全長(mm)50 注文コード57664804 品番10183046
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥406 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は全長・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

錆にくいステンレス製の丸釘です。
購入しやすい少量パックです。

材質SUS304 全長(mm)50 寸法d(mm)2.75 頭部径(Φmm)6.3 番手(#)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする