ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 丸釘
ステンレス釘 丸頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(130本)
注文コード
57664917
品番
10186666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
錆にくいステンレス製の丸釘です。
購入しやすい少量パックです。
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
16
寸法d(mm)
1.25
頭部径(Φmm)
2.8
番手
(#)18