ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 袋ナット
袋ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
57665014
品番
10184683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
高さ(mm)
10
呼び径
M6
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
10