ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 袋ナット
袋ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
57665048
品番
10184687
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ボルトの突き出た部分にはめる、安全性と装飾性のあるナットです。
購入しやすい少量パックです。
材質
SUS304
高さ(mm)
6.2
呼び径
M4
二面幅(mm)
7