ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スクリュー釘・リング釘
ユニクロ スクリュー釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
57665249
品番
10183073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
胴部をスクリュー加工したもので、保持力が必要な箇所に使用可能です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(ユニクロ)
全長(mm)
45
寸法d(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
5.8