ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スクリュー釘・リング釘
ステンレススクリュー釘 丸頭
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(40本)
注文コード
57665328
品番
10183083
参考基準価格(税別)
¥318
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
錆にくいステンレス製の丸釘です。
胴部にスクリュー加工をしています。
購入しやすい少量パックです。
材質
SUS304
全長(mm)
32
寸法d(mm)
1.8
頭部径(Φmm)
5