ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の スクリュー釘・リング釘
ステンレス リング釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20本)
注文コード
57665364
品番
10183093
参考基準価格(税別)
¥346
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
錆にくいステンレス製です。
金属サイディングの止め付けに最適です。
購入しやすい少量パックです。
材質
SUS304
全長(mm)
40
寸法d(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
5