ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
DH ピッタリサポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
幅W(mm)
15
注文コード
57665818
品番
65787
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
幅W
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
用途
コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。
色
ホワイト
板厚(mm)
3
長さL2(mm)
35
幅W(mm)
15
長さL1(mm)
35
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。