曜日別特売
65788 DH ピッタリサポート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665827

 

65788 DH ピッタリサポート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665827
65788 DH ピッタリサポート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665827
65788 DH ピッタリサポート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665827
65788 DH ピッタリサポート ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57665827

DH ピッタリサポート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個幅W(mm)15注文コード57665827品番65788
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。

用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。ホワイト板厚(mm)3長さL2(mm)35幅W(mm)15長さL1(mm)70
注意
※耐震金物では御座いません。
※木材と金具の接合強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする