ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(6本)
注文コード
57665949
品番
10184605
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
この商品は
ねじピッチ・ねじ寸法・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
付属品
ナット6個 スプリングワッシャー6個
材質
SUS304
寸法L(mm)
10
寸法d(mm)
M3
寸法L2(mm)
全ねじ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。