10184620 六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57666098

六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2本)注文コード57666098品番10184620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材付属品ナット2個 スプリングワッシャー2個材質SUS304寸法L(mm)25寸法d(mm)M8寸法L2(mm)全ねじ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする