六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード57666107 品番10184621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はねじピッチ・ねじ寸法・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 付属品ナット2個 スプリングワッシャー2個 材質SUS304 寸法L(mm)30 寸法d(mm)M8 寸法L2(mm)全ねじ
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする