画像準備中

511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)60〜100 校正証明書一般校正 注文コード57667925 品番CGM-100X(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,300
この商品は測定範囲・校正証明書・ミツトヨ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。
内径寸法を高精度測定できます。
測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。
グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。
サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。

測定範囲(mm)60〜100 測定力(N)5以下 マイクロメータヘッドのストローク(mm)10 サブアンビル10、20mm 測定子の有効ストローク(mm)1.6 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ダイヤルゲージと保護カバーはオプションになります。
※標準付属以外のサブアンビル使用による測定範囲の拡大はできません。(精度保証外となります。)
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57667925 CGM-100X(校正書・トレーサビリティ体系図付) 40318487 CGM-100X(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X Mitutoyo(ミツトヨ) 511シリーズ マイクロメータヘッド付シリンダゲージCGM-X Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 42,980 税込47,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする