ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 小ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の アプセット小ねじ
アプセット六角ボルト クロメート(中容量パック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30本)
ねじピッチ(mm)
0.8
注文コード
57668110
品番
10165679
参考基準価格(税別)
¥602
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
ねじピッチ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴ビットでも六角レンチでも締め付けできるボルトです。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
スチール(クロメートメッキ)
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
8
寸法d(mm)
M5
ねじの種類
全ねじ
表面処理
クロメートメッキ
二面幅(mm)
8
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。