アプセット六角ボルト クロメート(中容量パック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(30本) ねじピッチ(mm)1.25 注文コード57668164 品番10165685
参考基準価格(税別)¥1,888 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はねじピッチ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

十字穴ビットでも六角レンチでも締め付けできるボルトです。

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材 材質スチール(クロメートメッキ) ねじピッチ(mm)1.25 寸法L(mm)15 寸法d(mm)M8 ねじの種類全ねじ 表面処理クロメートメッキ 二面幅(mm)13
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする