ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角ボルト ステンレス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(50本)
1パック(20本)
1パック(10本)
1パック(5本)
1パック(30本)
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
1.27
1.41
1.59
2.12
寸法L(mm)
10
10
10
20
15
25
30
40
50
60
35
65
6
16
70
80
90
100
110
120
45
150
130
140
180
12
全136種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
57668399
品番
10164807
参考基準価格(税別)
¥2,228
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)の六角ボルトです。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
10
六角高さ(mm)
4
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
全ねじ
二面幅(mm)
10