※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 最大測定長(mm)1000 校正証明書一般校正 注文コード57668598 品番CM100L(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥151,400
この商品は最大測定長・校正証明書・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

ジョウが長くなっています。
CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
スライダは微動送りができます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

最大測定長(mm)1000 最小読取値(mm)0.02 器差(mm)±0.10 最小内側測定長(mm)20 質量(kg)3.5 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57668598 CM100L(校正書・トレーサビリティ体系図付) 40318715 CM100L(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 179,800 税込197,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする