デジマチックハイトゲージ

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)1000 注文コード57668695 品番HDS-100C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥357,120 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は測定範囲・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

ミツトヨ品番570-230 測定範囲(mm)1000 全高(mm)1260 付属品標準スクライバ(No.905200)、スクライバクランプボックス(No.05GZA033)、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様- 質量(kg)16.8 シリーズ570 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 機能ゼロセット機能、ディレクション切換機能、ホールド機能、測定データ出力機能、プリセット機能、プリセット値メモリ機能、原点復帰機能、電池電圧低下警報機能、ミスカウント警報機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)通常使用で約5000 許容誤差最大:±0.07mm スライダの微動上下量(mm)6 最大許容誤差(μm)EMPE:±70 商品タイプ本体 校正証明書一般校正 適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.905338 2m:No.905409●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-F(2m):No.06AFM380F●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790F フットスイッチ用:No.02AZE140F
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06068544
2017-02-28
用途:
製品出荷時に高さを検査するのに使用

製品の高さを検査するのに、デジタルで寸法が分かり易く大変役立っています。今回は200mm用を購入しましたが、300mm用が必要な時がありそうなので次回はよく検討して決めたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06068544
2008-11-18
用途:
高さ測定、けがき

デジタルなので、読み取りが良い。精度が高く、動きがスムースである。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする