測定範囲(mm)100目量(mm)0.01測定力(N)3.2以下シリーズ3質量(g)317寸法A(mm)141.9寸法F(mm)94.9寸法D(mm)17.7寸法E(mm)21寸法B(mm)243.3目盛仕様±0-100寸法I(mm)9寸法G(mm)109.4戻り誤差(μm)9指示誤差[1/2回転](μm)17指示誤差[1回転](μm)±20指示誤差[全測定範囲](μm)±50長針1回転(mm)1指示誤差[2回転](μm)-寸法C(Φmm)78繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)5校正証明書一般校正