10164990 蝶ボルト ステンレス(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57669686

蝶ボルト ステンレス(中容量パック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10本)呼び径dM8注文コード57669686品番10164990
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。 ・サビにくいステンレス製

用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質ステンレス(SUS304)呼び径(L)25羽根高(mm)H13羽根幅(mm)D27呼び径dM8
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする