ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角穴付ボルト ステンレス(中容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20本)
1パック(50本)
1パック(20本)
1パック(5本)
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
寸法L(mm)
25
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
60
55
18
70
全68種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
57670298
品番
10165355
参考基準価格(税別)
¥1,212
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
M6
ねじの種類
全ネジ
頭部径(Φmm)
10
六角穴対辺(mm)
5
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。