セラミックゲージブロックバラ(校正書・トレーサビリティ体系図付)

(1件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57670682 品番 1.0-0(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,980 販売価格(税込) ¥13,068
販売価格(税別)
11,880

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。
材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

呼び寸法(mm)1 等級0級 用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点 その他ポアソン比 0.3 種別単体 材質セラミック(ジルコニア) 硬度1350HV 比重6 縦(mm)30 横(mm)9 曲げ強さ(MPa)1270 破壊靭性7MPa・m1/2 熱伝導率(W/mk)2.9 パーツNo.613611-02 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(μm)±0.12 ヤング率(GPa)0.0206 熱膨張係数(×10-7/℃)9.3±0.5 ミツトヨ品番613611-02 寸法許容差(μm)±0.12 寸法許容差幅(μm)0.1 校正証明書一般校正
注意
※品番に(校正企業実施JCSS校正証明書付)を含む型式の製品は外部校正企業で検査校正を行いJCSS校正証明書を発行後同梱して出荷致します。
※ご発注後のキャンセル・返品は不可となりますのでご了承下さい。
※ご発注時は校正証明書に記載する宛名と正式住所をご指示宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57671863
2019-12-27
用途:
ノギス等測定器の校正
製造業

商品の品質と使い勝手に関しては問題ありません。
発注から納品まで、約1箇月必要でしたので、その点で「やや不満」とさせていただきました。
納期短縮を希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする