曜日別特売
10165443 六角穴付ボルト 黒色(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 57670700

六角穴付ボルト 黒色(中容量パック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)0.8
寸法L(mm)15
内容量1パック(30本)注文コード57670700品番10165443
参考基準価格(税別)¥826販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

・六角レンチでしっかり締め付ける。

用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)15寸法d(mm)M5ねじの種類全ネジ表面処理黒色酸化被膜頭部径(Φmm)8.5六角穴対辺(mm)4
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする