ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
六角穴付ボルト 黒色(中容量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
寸法L(mm)
20
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(30本)
注文コード
57670709
品番
10165445
参考基準価格(税別)
¥878
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
・六角レンチでしっかり締め付ける。
用途
建築・土木・機械・設備などの締結部材
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
M5
ねじの種類
全ネジ
表面処理
黒色酸化被膜
頭部径(Φmm)
8.5
六角穴対辺(mm)
4
注意
※豊富なサイズ(呼び径・長さ)がありますので、必要サイズをご確認下さい。