ふそう2t'20キャンター標準用 フロントグリルアンダーパネル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57670858 品番 573352
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フロントグリルの下側をメッキ化する3分割仕様のパネル
3点セットで取付けるのはもちろん、両サイドだけを使用して、コーナーパネルから伸びるラインを有効的に美しく魅せることも可能です
同時装着にブラックベルトガーニッシュが相性抜群! 貼るだけ簡単!!

用途外装パーツ 材質樹脂/クロームメッキ 取付方式貼り付け式 取付場所フロントセンターサイド 適合車種ふそう2t'20キャンター標準車(R2.11〜)
注意
※ワイド車には取付けできません
※年式・型式での適合照会は行っておりません。必ず実際のお車をご確認の上お求めください。
※適合間違いでの返品はお受け致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする