リード線取出方法グロメット、リード線0.3m(DCのみ適用)
ボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類Rc
ランプ・サージ電圧保護回路なし
標準供給圧力(MPa)0.35
マニュアルノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁(N.O.)、破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)DC24
搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート取出位置:側面、下面取出
ノズル径(Φmm)0.7
真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
オーダーメイド仕様標準
真空スイッチ型式2点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)
破壊流量調整ニードルロックナットなし