GA-FW039 ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 GAONA(ガオナ) 57671469

GA-FW039 ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 GAONA(ガオナ) 57671469
GA-FW039 ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 GAONA(ガオナ) 57671469
GA-FW039 ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 GAONA(ガオナ) 57671469
GA-FW039 ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 GAONA(ガオナ) 57671469

ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード57671469品番GA-FW039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。

用途
シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)1~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする