PK-1012CPX(校正書・トレーサビリティ体系図付) クイックミニ Mitutoyo(ミツトヨ) 57671942

クイックミニ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57671942 品番PK-1012CPX(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽く手のひらに入る測定器です。
小物、薄物、細物の測定に最適です。
機能:原点セット機能、ゼロセット機能

測定範囲(mm)0〜12 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 ミツトヨ品番700-119-20 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86910117
2016-03-14
用途:
製品測定検査
製造業

クイックミニは小さくて軽く作業効率アップに有効な測定器です。Mitutoyoブランドの為安心感もあります。 良い物を購入出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする